{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre skrutky | M5 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 60 mm | |
Výstupný profil | viaczubý skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642800 M5 | |
EAN/GTIN | 4018754006403 | |
Číslo výrobcu | 03060005 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
14,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
555 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Výstupný profil | viaczubý skrutkovač | viaczubý skrutkovač | viaczubý skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
pre skrutky | M5 | M5 | M5 |
Dĺžka | 60 mm | 60 mm | 55 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |