3/4″ TORX Nástrčný klíč E18

Č. pol.: 6425 E18
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6425 E18
EAN/GTIN 4991644140695
Číslo výrobcu 6425 E18

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 22,1 mm
Délka: 11,9 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
E18
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka