Vkládací adaptér

Č. pol.: 6423C
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
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 34 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6423C
EAN/GTIN 4000896027934
Číslo výrobcu 6423C
Číslo L L60140 42

Popis

Popis:

  • Rozšiřovací kus uchycení čtyřhran 9 x 12 → 14 x 18
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Rozměry / délka: 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 34 mm
  • Tloušťka hlavy a: 22.9 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka