{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 32 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 42 mm | |
Dĺžka | 44 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642220 32 | |
EAN/GTIN | 4045197164599 | |
Číslo výrobcu | 642220 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
640 kus/y s okamžitým dodaním
7,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 011 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Dĺžka | 44 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 32 | 32 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |