{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 22,6 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642132 5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310318 | |
Číslo výrobcu | 642132 5/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 5/8palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
6,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
8,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 035 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
468 kus/y s okamžitým dodaním
10,82 €
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |||
Rozmer cez steny | 5/8 palec | 5/8 palec | 5/8 palec | 5/8 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |