12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.1/4palec

Č. pol.: 642122 1.1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1,1/4 palec
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 42 mm
Dĺžka 44 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642122 1.1/4
EAN/GTIN 4062406311834
Číslo výrobcu 642122 1.1/4

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.1/4palec

12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.1/4palec

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním
8,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
481 kus/y s okamžitým dodaním
13,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
473 kus/y s okamžitým dodaním
22,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
421 kus/y s okamžitým dodaním
12,44 €
⌀ na strane výstupu 42 mm 42 mm 42 mm 44 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 3/4 palec
Dĺžka 44 mm 44 mm 77 mm 56 mm
Rozmer cez steny 1,1/4 palec 1,1/4 palec 1,1/4 palec 1,1/4 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka