Univerzální kleště 10″, 15xnastavitelné, s izolací

Č. pol.: 6416180
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6416180
EAN/GTIN 4010886641613
Číslo výrobcu 6416180

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 8976 forma C
S průchozím kloubem a ochranou proti sevření
Přesné nastavení pomocí tlačítka
Č. 142 10 = 15xnastavitelné
Tlačítkové nastavení jednou rukou s velkou ovládací plochou
Tenká hlava kleští pro těžko přístupná místa
Dlouhé čelisti kleští
Odstupné úchopové plochy, samosvorné na maticích a trubkách
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Zuby indukčně kalené
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Šířka upnutí 38 mm.

Charakteristika:

  • Počet poloh nastavení: 15
  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 39 mm
  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková šířka [mm]: 58 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 255 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 48,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Šířka upnutí [mm]: 38 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.