Popis:
Provedení podle DIN ISO 8976, tvar C
S proraženým bezpečnostním kloubem a ochranou proti sevření
Samočinné upínání díky posunutým úchopovým plochám
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, chromovaná, s leštěným zrcadlem
Zuby indukčně kalené
Verze C = štíhlé stopky rukojetí s kovaným žebrováním
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými kryty rukojetí.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 32,5 mm
- Typy spojů [mm]: průchozí spoj
- Celková délka [mm]: 250 mm
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 48,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 4,8 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka upnutí [mm]: 31 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez