Průvlekový čtyřhran

Č. pol.: 6413-2
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6413-2
EAN/GTIN 4000896048908
Číslo výrobcu 6413-2
Číslo L L60140 1541

Popis

Popis:

  • Prostrčný čtyřhran
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 22 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka