Výsuvný kľúč na matice kolies, 1/2 palca

Č. pol.: 641220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Celková dĺžka 303 mm - 535 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 641220
EAN/GTIN 4000896030897
Číslo výrobcu 772

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
Veľmi stabilné vyhotovenie, kovaný v zápustke. Vysúvateľný od 303 - 535 mm.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.