PICCO RM050.35-16 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Č. pol.: 6412113
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6412113
EAN/GTIN 7291075361865
Číslo výrobcu 6412113
Číslo L L24030 175

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené nástroje pro upichování/roubení, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,17 mm, celková délka (OAL) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.17 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 3.1 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 3.5 mm
  • Celková délka (OAL) 30 mm
  • Minimální presah (OHN) 16 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka