PICCO RM050.15-10 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Č. pol.: 6412105
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6412105
EAN/GTIN 7291075361780
Číslo výrobcu 6412105
Číslo L L24030 163

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené nástroje pro dělení/roubkování a oddělování, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,08 mm, celková délka (OAL) 24 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.08 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 1.15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 1.5 mm
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Minimální presah (OHN) 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka