PICCO R 055.2-10 IC908 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a srážení úhlů

Č. pol.: 6412018
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6412018
EAN/GTIN 7291075086751
Číslo výrobcu 6412018
Číslo L L24030 471

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 1,7 mm, funkční délka (LF) 24 mm, dělicí délka Dmin 2 mm, efektivní délka (LU) 10 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 1.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 24 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2 mm
  • Použitelná délka (LU) 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka