Kĺbová rukoväť, 1/2 palca 468

Č. pol.: 641200 468
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Celková dĺžka 468 mm
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 641200 468
    EAN/GTIN 4018754238538
    Číslo výrobcu 13061018

    Popis

    Prevedenie:

    Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
    Kĺbový diel otočný 180°. S 2-zložkovou rukoväťou.

    Norma:

    Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

    Vhodné pro:

    Ručne ovládané nadstavce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka