GIMF 406 IC804 Jednostranné slinuté břitové destičky pro drážkování a soustružení zapuštění

Č. pol.: 6411639
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6411639
    EAN/GTIN 7291075025767
    Číslo výrobcu 6411639
    Číslo L L24100 88

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek FT
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka