GIPA 3.00-0.20 IC1520 Oboustranně leštěné přesné řezné destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 6411292
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6411292
    EAN/GTIN 7291075485936
    Číslo výrobcu 6411292
    Číslo L L23940 2305

    Popis

    Popis:

    • Dílcovací/soustružnické břitové destičky
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 13 mm
    • Šířka řezu (CW): 3 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 160 mm
    • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
    • Polomer rohu (RE): 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 13 mm
    • Šírka rezu (CW): 3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL): 15 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 70 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka