PICCO RX050.6-35R20 IC908 Zesílené vyvrtávací břitové destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 6411240
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6411240
EAN/GTIN 7291075353334
Číslo výrobcu 6411240
Číslo L L24030 399

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 6 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 5,5 mm, funkční délka (LF) 50 mm, dělicí délka Dmin 6 mm, efektivní délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka