PICCO RX050.5-25R10 IC908 Zesílené vyvrtávací břitové destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 6411235
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6411235
EAN/GTIN 7291075353280
Číslo výrobcu 6411235
Číslo L L24030 396

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 5 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 4,6 mm, funkční délka (LF) 40 mm, dělicí délka Dmin 5 mm, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 4.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.1 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka