GITM 8.00K-4.00 IB50 Břitové destičky s CBN špičkami (plný poloměr) pro drážkování a zapichování při soustružení kalených materiálů obrobků

Č. pol.: 6411195
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6411195
EAN/GTIN 7291075238808
Číslo výrobcu 6411195
Číslo L L23940 625

Popis

Popis:

Řezné destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek K
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Upínač