PICCO L 050.4-20 IC228 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a srážení úhlů

Č. pol.: 6411164
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6411164
    EAN/GTIN 7291075086669
    Číslo výrobcu 6411164
    Číslo L L24030 369

    Popis

    Popis:

    Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 3,5 mm, funkční délka (LF) 34 mm, dělicí délka Dmin 4 mm, efektivní délka (LU) 19 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.3 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka predního konce (a) 3.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 34 mm
    • Funkcní šírka (WF) 1.5 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
    • Použitelná délka (LU) 19 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka