GTMA 16ER/IL 222 IC508 Spékané břitové destičky se 3 břity pro malé hloubky obrábění

Č. pol.: 6411119
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6411119
EAN/GTIN 7291075099294
Číslo výrobcu 6411119
Číslo L L23940 505

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,1 mm, šířka řezu (CW) 2,22 mm, průměr inkruhového průřezu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.22 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.48 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka