GIFI 4.78-0.55 IC635 Oboustranně přesné řezné destičky pro vnitřní drážkování a soustružení zápustek

Č. pol.: 6411022
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6411022
EAN/GTIN 7291075024777
Číslo výrobcu 6411022
Číslo L L23940 456

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15,5 mm, šířka řezu (CW) 4,78 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.55 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.78 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Upínač