Profilové kleště pro svařování 24″

Č. pol.: 6410810
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6410810
EAN/GTIN 4010886641088
Číslo výrobcu 6410810
Číslo L L60160 802

Popis

Popis:

Pro upínání extrémně objemných profilů
Čelisti kované a svařené ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE
Výjimečně velká hloubka upnutí
Niklované
Uvolňovací páka s modrou ponornou izolací.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 24
  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • Materiál: Hlava: litá ocel a ocelový plech, rukojeti: ocelový plech
  • Povrch: poniklovaný
  • Hloubka otevření [palec]: 16
  • Hloubka otevření [mm]: 400
  • Rozsah upnutí [palce]: 16
  • Šířka upnutí [mm]: 400 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka