Predĺženie, 1/2 palca QuickRelease 255

Č. pol.: 641045 255
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 255 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 641045 255
EAN/GTIN 4018754141289
Číslo výrobcu 13011003

Popis

Prevedenie:

Zamykací systém QuickRelease zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu alebo strate náradia.
Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka