SCIR 22-MTR-0.5ISO IC1008 Přesně broušené metrické břitové destičky s plným profilem pro obrábění závitů ISO

Č. pol.: 6410079
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6410079
EAN/GTIN 7291075328431
Číslo výrobcu 6410079
Číslo L L23940 423

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.06 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka