Popis:
S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou, s č. 137 10 modrá ponorná izolace
Kované, kalené a temperované čelisti a speciální čelisti pro bezpečné uchopení, sevření a držení
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, Poniklované
Tělo čelistí z ocelového plechu s vysokou pevností
Automaticky svařovaná horní čelist - naprosto pevné spojení s tělem z ocelového plechu
Důmyslný tvar čelistí zaručuje tříbodový kontakt s jakýmkoli průřezem materiálu
Spodní otvor s navařeným závitem
Nerozšiřuje se ani při největším zatížení
Bezpečné uvolnění
Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 50 mm
- Celková výška [mm]: 15 mm
- Celková délka [palec]: 7″
- Celková délka [mm]: 185 mm
- Materiál: Hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
- Povrch: poniklovaný
- Šířka upnutí [mm]: 25 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- Rozsah upnutí [palce]: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez