3/4″ Nástrčný klíč (mm), 12-hran 80 mm

Č. pol.: 6405M 80mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405M 80mm
EAN/GTIN 4991644142002
Číslo výrobcu 6405M 80mm

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 78 mm
D1: 104,5 mm
Délka: 52 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 80 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka