3/4″ Nástrčný klíč (mm), 12-hran 57 mm

Č. pol.: 6405M 57mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6405M 57mm
    EAN/GTIN 4991644141845
    Číslo výrobcu 6405M 57mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 72 mm
    Rozměr D2: 53 mm
    D1: 76 mm
    Délka: 36 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 57 mm
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka