3/4″ Nástrčný klíč (mm), 12-hran 30 mm

Č. pol.: 6405M 30mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405M 30mm
EAN/GTIN 4991644141579
Číslo výrobcu 6405M 30mm
Číslo L L60050 191

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 38 mm
D1: 42 mm
Délka: 21 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 30 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka