Ruční plošinový vozík

Č. pol.: 6405L
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 6405L
EAN/GTIN 4017976014050
Číslo výrobcu 6405L
Číslo L L90070 140

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Ložná plocha pokrytá protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, v souladu s normou EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Délka využitelné plochy (mm): 1600
Šířka využitelné plochy (mm): 900
Výška plošiny (mm): 490
Celková délka (mm): 1945
Celková šířka (mm): 900
Celková výška (mm): 1200
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kola (mm): 400 x 100

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka