3/4″ Nástrčný klíč (inch), 12-hran 2.9/16″

Č. pol.: 6405A 2.9/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405A 2.9/16
EAN/GTIN 4991644142538
Číslo výrobcu 6405A 2.9/16
Číslo L L60050 10433

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 63 mm
D1: 86 mm
Délka: 42 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2.9/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka