3/4″ Nástrčný klíč (inch), 12-hran 1.3/8″

Č. pol.: 6405A 1.3/8
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405A 1.3/8
EAN/GTIN 4991644142347
Číslo výrobcu 6405A 1.3/8
Číslo L L60050 8483

Popis

Popis:

Délka: 57 mm
Rozměr D2: 42 mm
D1: 48,5 mm
Délka: 24,5 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.3/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka