SCIL 22-150L16-00 IC1008 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 6405433
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405433
EAN/GTIN 7291075315653
Číslo výrobcu 6405433
Číslo L L23940 1708

Popis

Popis:

Dělení řezných destiček, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu max. (CDX) 5,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, délka řezné destičky (INSL) 22 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka