SCIR 22-AR10-25K8 IC1008 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 6405421
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405421
EAN/GTIN 7291075316186
Číslo výrobcu 6405421
Číslo L L23940 317

Popis

Popis:

Odřezávací břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné výrobky

Upínač