Popis:
Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,19 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,81 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,95 mm, celková délka (OAL) 22,86 mm
Charakteristika:
- Polomer rohu (RE) 0.19 mm
- Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.063 mm
- Maximální hloubka rezu (CDX) 3.81 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Šírka rezu (CW) 2.39 mm
- Velikost britové desticky(INSL) 22.6 mm
- Pozitivní úhel cela (GAN) 0 Stupne
- Tlouštka britové desticky (S) 4.95 mm
- Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
- Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
- Celková délka (OAL) 22.86 mm