PICCO R 050.20.3-10 IC908 Destičky pro vnitřní soustružení a zkosení slepých otvorů

Č. pol.: 6405294
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405294
EAN/GTIN 7291075301441
Číslo výrobcu 6405294
Číslo L L24030 45

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 0,2 mm, celková délka (OAL) 24 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 2.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2.8 mm
  • Celková délka (OAL) 24 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka