PICCO R 050.08-4 IC908 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a srážení úhlů

Č. pol.: 6405282
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405282
EAN/GTIN 7291075086577
Číslo výrobcu 6405282
Číslo L L24030 523

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 0,7 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělicí délka Dmin 0,8 mm, efektivní délka (LU) 4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.04 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.08 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 0.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 0.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 4 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka