GPV 3-2.34-1 IC8250 Přesné břitové destičky pro drážky ″Poly-V″

Č. pol.: 6405257
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405257
EAN/GTIN 7291075109276
Číslo výrobcu 6405257
Číslo L L23940 1211

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,21 mm, šířka řezu (CW) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.21 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Pocet zubu 1
  • Stoupání závitu (TP) 2.34 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka