LPGIR 12-11-5T6.5PR IC907 Řezné destičky pro axiální a radiální drážkování a pro podřezávání axiálních a radiálních drážek.

Č. pol.: 6405166
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405166
EAN/GTIN 7291075281392
Číslo výrobcu 6405166
Číslo L L23940 952

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka