GIMIY 304 IC830 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Č. pol.: 6405129
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405129
EAN/GTIN 7291075084122
Číslo výrobcu 6405129
Číslo L L24100 107

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek Y
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka