GIPI 1.96-0.15 IC830 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 6405112
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405112
EAN/GTIN 7291075273342
Číslo výrobcu 6405112
Číslo L L23940 829

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,96 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.96 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 15.7 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka