GIP 3.00E-0.40 IC830 Oboustranné přesné řezné destičky pro drážkování a soustružení zápustek

Č. pol.: 6405056
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405056
EAN/GTIN 7291075027228
Číslo výrobcu 6405056
Číslo L L23940 253

Popis

Popis:

Soustružení/Soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka