Račňa s jemným ozubením „Zyklop“ prepínateľná, 1/2 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom

Č. pol.: 640490
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8000 C
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Celková dĺžka 277 mm
Počet zubov 72
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 640490
EAN/GTIN 4013288121882
Číslo výrobcu 05003600001

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
Voľne otočná hlava račne s definovanými polohami zacvaknutia pri 0° (použitie ako skrutkovač) a obojstranne pri polohe 75° a 90°. Pracovný uhol 5°, s vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka