Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/2 palca 1/2

Č. pol.: 640480 1/2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Celková dĺžka 275 mm
    Počet zubov 90
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 640480 1/2
    EAN/GTIN 4000896213894
    Číslo výrobcu 916HP

    Popis

    Prevedenie:

    Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
    S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň, pracovný uhol 4°.

    Norma:

    Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka