PICCO L 047.4-20 IC908 Břitové destičky pro hluboké vnitřní tvarové soustružení

Č. pol.: 6404452
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404452
EAN/GTIN 7291075284553
Číslo výrobcu 6404452
Číslo L L24030 354

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 3,5 mm, funkční délka (LF) 34 mm, dělicí délka Dmin 4 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 34 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka