PICCO L 105.0510-15 IC908 Plné profilové destičky pro závity ISO

Č. pol.: 6404442
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404442
EAN/GTIN 7291075284645
Číslo výrobcu 6404442
Číslo L L24030 330

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 5 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 4,4 mm, funkční délka (LF) 30 mm, dělící 4,8 mm dmin

Charakteristika:

  • Stredová plocha (CF) 0.12 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4.8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka