Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/2 palca s vyhadzovačom QuickRelease 1/2

Č. pol.: 640440 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Celková dĺžka 266 mm
Počet zubov 80
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 640440 1/2
EAN/GTIN 4018754256778
Číslo výrobcu 13111120

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S vyhadzovačom, prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod a QuickRelease, pracovný uhol 4,5°.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka