GIPI 2.22-0.15 IC808 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 6404268
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404268
EAN/GTIN 7291075027853
Číslo výrobcu 6404268
Číslo L L23940 1632

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 2,22 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.22 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka