PICCO R 106.0815-15 IC908 Plné profilové destičky pro závity ISO

Č. pol.: 6404218
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404218
EAN/GTIN 7291075284621
Číslo výrobcu 6404218
Číslo L L24030 571

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 5,3 mm, funkční délka (LF) 30 mm, dělící 6 mm dmin

Charakteristika:

  • Stredová plocha (CF) 0.18 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka