PICCO R 050.4-10C IC908 Destičky s lamačem třísek pro vnitřní vyvrtávání a tvarování

Č. pol.: 6404194
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404194
EAN/GTIN 7291075283990
Číslo výrobcu 6404194
Číslo L L24030 534

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 3,5 mm, funkční délka (LF) 24 mm, dělicí délka Dmin 4 mm, efektivní délka (LU) 10 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 24 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
  • Použitelná délka (LU) 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka